Skrytý výsuv Dynamoov Tipmatic s plným vysunutím, 30 kg pro panely zásuvek bez rukojeti
Plnovýsuv Dynamoov Tipmatic
VÝSUV DYNAMOOV TIPM.30KG/270MM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesné nastavení přední mezery, nastavení na obou stranách do 6 mm (tovární nastavení 4,5 mm)
- Díky plastovým válečkům odolným proti oděru klouže zlehka a přesně
- Vysoká boční stabilita ze širokých vodicích kolejnic
Integrovaný prvek Tipmatic
- Žádné další montážní práce ani požadavky na prostor
- Otevření stisknutím střední třetiny panelu
Nezbytná přední mezera závisí na různých ovlivňujících faktorech, např. na šířce a výšce krytu a robustnosti krytu. Doporučujeme proto vytvořit vzorovou zarážku.
U šířek skříní větších než 700 mm doporučujeme použít spodní skryté vodítko plnovýsuvu Dynapro Tipmatic 40 kg nebo 60 kg se synchronizačním táhlem.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Jmenovitá délka (NL) | 270 mm |
Povolené zatížení | 30 kg |
Systém otevírání a zavírání | Tipmatic |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!