Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

4D spojka a stavitelný adaptér přepracovaný jezdec Dynapro s vylepšenou funkcí

4D nasazovací spojka s regulačním adaptérem
4D SADA ADAPTÉRŮ DYNAPRO
GRASS

Obj. č. F134108955
EAN 9003012754801

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Přední západka s integrovaným nastavením hloubky

  • Plynulejší nastavení výšky a náklonu

  • Jasné symboly pro snadnou identifikaci směru nastavení

  • Širší rozsah použití díky užší konstrukci přední západky: Lze používat pro skříňky se světlou šířkou od 182 mm

  • Vysoká stabilita: Lze použít se systémem Dynapro do maximálního zatížení 70 kg
Upozornění

Nastavení hloubky lze aplikovat pouze u systému Dynapro s tlumeným zavíráním


U systémů Dynapro Tipmatic a Dynapro Tipmatic s tlumeným zavíráním je funkce nastavení hloubky integrována v jednotce Tipmatic a hloubka se proto nesmí nastavovat pomocí nasazovací spojky.

Rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

K montáží nastavovací spojky a stavitelného adaptéru se používají vruty ASSY ∅ 3,5 mm.

Materiál

Polyoxymethylene

Nastavení výšky

+ 3,5 mm

Přestavení do stran

+/- 1,5 mm

Nastavení sklonu

+ 4 mm

Vhodné pro kluzný prvek

Dynapro

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace