Bunda vyhovující různým normám
Pracovní bunda, Multinorm-Line
PRAC. BUNDA MODROČERNÁ VEL.3XL
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ohnivzdorná, antistatická, skrytý zip
- 2 přední kapsy, 2 náprsní kapsy
- Reflexní vsadky
- Nastavitelné manžety
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 třída 1, EN ISO 11611 třída 2, EN ISO 11612
Datové listy(X)
Barva | Námořnická |
Velikost | 3XL |
Materiál | 99% bavlna, 1% antistatické vlákno |
Hmotnost textilie na m2 | 350 g |
Normy | ISO 11611 třída 2, IEC 61482-2, třída 1 |
ISO | 11612 |
Jiná norma | IEC 61482-2, třída 1 |
Norma EN | 1149-5 |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |