Kalhoty splňující různé normy
Kalhoty, Multinorm-Line
MF-MULTINORM KALHOTY ŠED/ČERN.56
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ohnivzdorné, antistatické, skrytý zip
- Dvě přední kapsy, zadní kapsa s klopou, velká kapsa na stejně, kapsa na metr
- Reflexní lemování
- Zesílená kolena, elastické manžety, dvojité švy
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 třída 1, EN ISO 11611 třída 2, EN ISO 11612
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Velikost | 56 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 50 |
Materiál | 99% bavlna, 1% antistatické vlákno |
Hmotnost textilie na m2 | 350 g |
Normy | ISO 11611 třída 2, IEC 61482-2, třída 1 |
ISO | 11612 |
Jiná norma | IEC 61482-2, třída 1 |
Norma EN | 1149-5 |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |