Kalhoty splňující různé normy
Kalhoty, Multinorm-Line
PRAC.KALHOTY MULTINORM MODROČERNÉ VEL.58
MODYF






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ohnivzdorné, antistatické, skrytý zip
- Dvě přední kapsy, zadní kapsa s klopou, velká kapsa na stejně, kapsa na metr
- Reflexní lemování
- Zesílená kolena, elastické manžety, dvojité švy
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 třída 1, EN ISO 11611 třída 2, EN ISO 11612
Velikost | 58 |
Barva | Námořnická modrá, Černá |
Normy | ISO 11611 třída 2, IEC 61482-2, třída 1 |
Materiál | 99% bavlna, 1% antistatické vlákno |
Lze prát při | při 60°C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)