Pracovní kalhoty STARLINE® Plus
Kalhoty Starline Plus
PRAC. KALH. STARLINEPLUS ŠEDO/ORANŽ. 60
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní materiál pro vysoké zatížení a snadnou péči
- 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, kapsa na nohavici, kapsa na metr, poutko na kladivo
- Reflexní lemování
- Elastický pas, zesílené švy s trojitým prošitím
- Kolenní kapsy CORDURA ® (extrémně odolné vůči oděru), testováno v souladu s normou EN 14404
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Velikost | 60 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 54 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 250 g |
Materiál nákolenice | 100% Cordura® 500D |
Barva nákolenice | Černá |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |