Kalhoty s laclem splňující různé normy
Kalhoty s laclem, Multinorm-Line
MF-MULTINORM LACL.KALHOTY ŠED/ČERN.50
MODYF






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ohnivzdorné, antistatické, skrytý zip
- Dvě přední kapsy, zadní kapsa s klopou, velká kapsa na stejně, kapsa na metr
- Reflexní lemování
- Nastavitelné pásky s přezkami, strečové vsadky v oblasti kyčlí
- Zesílená kolena, dvojité švy
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 třída 1, EN ISO 11611 třída 2, EN ISO 11612
Barva | Šedá, Černá |
Velikost | 50 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 44 |
Materiál | 99% bavlna, 1% antistatické vlákno |
Hmotnost textilie na m2 | 350 g |
Normy | ISO 11611 třída 2, IEC 61482-2, třída 1 |
ISO | 11612, 11611 třída 2 |
Jiná norma | IEC 61482-2, třída 1 |
Norma EN | 1149-5, 13034 |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit se střední teplotou, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 34 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)