Pracovní kombinéza Premium
Kalhoty s laclem, Premium Line
PRAC. KALHOTY S LACLEM PREMIUM VEL. 50

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál pro vysoké zatížení a snadnou údržbu
- Přední kapsa, kapsa na noze, zadní kapsa, kapsa na mobilní telefon,
- Reflexní lemování, možnost upevnění systémových váčků
- Elastický pas, elastické a nastavitelné ramenní popruhy s přezkami
- Kolenní kapsy, certifikace dle normy EN 14404
Barva | Černá, Šedá |
Velikost | 50 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |
Norma EN | 14404 |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit s nízkou teplotou, Suché čištění pomocí perchlorethylenu / fluorovaných uhlovodíků |
Konfekční velikost UK | 34 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!