Laclové kalhoty Basic Line
Laclové kalhoty Basic line
LACL.KALHOTY BASIC ŠEDÁ V.60

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Oeko-Tex® Standard 100
- 2 přední kapsy, stehenní kapsa, kapsa na skládací metr, zadní kapsa, kapsa na mobilní telefon
- Reflexní lemování
- Elastické a nastavitelné popruhy s přezkami
Oeko-Tex® je registrovaná obchodní známka výzkumného institutu Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Německo.
Barva | Šedá |
Velikost | 60 |
Materiál | 100% předsmrštěná bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 240 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit s nízkou teplotou, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 44 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)