Výstražná bunda do deště
Výstražná bunda do deště
PRAC.PLÁŠTĚNKA HIVIS ORANŽOVÁ XL




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- PU potah, větru odolná, voděodolná (vodní sloupec 3000 mm), skrytý zip
- 2 postranní kapsy s patentkami
- Reflexní pásky 3M Scotchlite
- Svařované švy, kapuce se stahovací šňůrkou, elastické manžety
- EN ISO 20471 třída 3, EN 343
Barva | Oranžová |
Velikost | XL |
Materiál | 100% polyester, polyuretanový potah |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Normy | EN 20471 |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)