Ochranné výstražné kalhoty, třída 2
Výstražné kalhoty
PR. REFLEX KALHOTY ŽLUTÁ 58
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 2 přední kapsy, 2 kapsy s pouzdrem, stehenní kapsa, kapsa na tesařský metr a 2 zadní kapsy
- Mimořádně široká poutka na opasek
- Reflexní pásky z vysoce kvalitního materiálu 3M Scotchlite po celém obvodu
- Norma EN ISO 20471: Certifikace kategorie 1/2
CORDURA® je registrovaná obchodní známka společnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švýcarsko.
Datové listy(X)
Barva | Žlutá, Černá |
Velikost | 58 |
Materiál | 80% polyester, 20% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 280 g |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471 |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 42 |