Voděodolná bunda s ochranou proti povětrnostním vlivům
Bunda, EN 343
PRAC. BUNDA EN 343 ŽLUTÁ VEL. S
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastický materiál se svařenými švy
- 2 skryté přední kapsy
- Vysoká prodyšnost, nastavitelná kapuce se stahovací šňůrkou
- Splňuje požadavky německé instituce pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců pro oděvy odolné vůči povětrnostním vlivům používané na staveništích
- Certifikace dle normy EN 343 třídy 3/2
Datové listy(X)
Barva | Žlutá |
Velikost | S |
Materiál | 53 % polyuretan, 47 % polyamid, PU potah |
Hmotnost textilie na m2 | 170 g |
Norma EN | 343 |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |