Pracovní šortky
Šortky, řada Basic
PRAC.ŠORTKY BASIC ŠEDÁ-VEL.48
Obj. č. M013034048
EAN 4250634497059
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Oeko-Tex® Standard 100
- 2 přední kapsy, stehenní kapsa, kapsa na skládací metr, zadní kapsa, kapsa na mobilní telefon
- Reflexní lemování
- Elastický pas
Oeko-Tex® je registrovaná obchodní známka výzkumného institutu Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Německo.
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Velikost | 48 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 42 |
Materiál | 100% předsmrštěná bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 240 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit s nízkou teplotou, Nečistit |