Bezpečnostní obuv Modena S1
Nízká bezpečnostní obuv S1 Modena
MODYF PRAC. OBUV MODENA S1 VEL.39









Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšný semiš, textilní vložky
- Textilní podšívka
- Ocelové chrániče prstů
- Protiskluzová SRB TPU, komfortní šířka 11
- Hmotnost jedné boty velikosti 42 je 620 g
Barva | Černá, Oranžová |
Velikost | 39 |
Svrchní materiál obuvi | Nubuková kůže s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S1 |
Normy | ISO 20345, SRB |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRB |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 5,5 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!