Bezpečnostní obuv Trient Plus S3 FLEXITEC®
Nízká bezpečnostní obuv, S3 Trient Plus
PRAC.OBUV NÍZKÁ TRIENT PLUS FLX S3 44














Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná nubuková useň
- Textilní podšívka
- Plastové chrániče prstů, ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
- Protiskluzová pryžová vnější podešev Vibram® SRC HRO, standardní šířka 10,5
- Technologie FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), Vibram®, podle rakouské normy Z 1259
- Hmotnost jedné boty ve velikosti 42 je cca 690 g
Vibram® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.p.A., IT.
Barva | Černá |
Velikost | 44 |
Svrchní materiál obuvi | Nubuková kůže |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC , HRO |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC, HRO |
Šířka patky | 10,5 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 9,5 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)