Bezpečnostní vysoká obuv Comfort S2 FLEXITEC® ESD
Bezpečnostní vysoká obuv, S2 FLEXITEC Comfort
PRAC.OBUV VYSOKÁ COMFORT FLX S2 VEL. 42













Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšný semiš, textilní vložky
- Textilní podšívka
- Ocelové chrániče prstů
- Protiskluzná podrážka SRC PU, standardní šířka 10,5
- Technologie FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2 šířky podrážky, ESD
- Hmotnost jedné boty cca 580 g (velikost 42)
Barva | Černá |
Velikost | 42 |
Svrchní materiál obuvi | Semiš s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S2 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 10,5 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 8 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)