Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pracovní kalhoty Cargo

Pracovní kalhoty Cargo
PRACOVNÍ CARGO KALHOTY DENIM VEL.52

Obj. č. M043036052
EAN 4250634449331

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kalhoty s neformálním, dokonale padnoucím střihem a mnoha kapsami. Kalhoty Cargo jsou díky neformálnímu střihu ideální pro práci i volný čas.
  • Robustní, neformální střih

  • 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, 2 stehenní kapsy, kapsa na metr a kapsa na mobilní telefon

  • Zesílená kolena

  • Poloelastický pas, módní vzhled švů
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Džínově modrá

Velikost

52

Velikost FR/ES/PT/BE

46

Materiál

73% bavlna, 27% polyester

Hmotnost textilie na m2

245 g

Lze prát při

při 40°C

Pokyny pro péči

Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace