Pracovní kalhoty Cargo
Pracovní kalhoty Cargo
PRACOVNÍ CARGO KALHOTY DENIM VEL.58
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní, neformální střih
- 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, 2 stehenní kapsy, kapsa na metr a kapsa na mobilní telefon
- Zesílená kolena
- Poloelastický pas, módní vzhled švů
Datové listy(X)
Barva | Džínově modrá |
Velikost | 58 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 52 |
Materiál | 73% bavlna, 27% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |