Pracovní bunda Stretch-fit HR
Pracovní bunda Stretch-fit
PRAC. BUNDA STRETCH FIT ANTR. XXL




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastický materiál se snadnou údržbou
- 2 přední kapsy, 2 náprsní kapsy, 2 vnitřní kapsy, kapsa na mobilní telefon s materiálem e-care
- Třikrát prošité švy na vysoce namáhaných místech, větrání v podpaží
- Držák identifikační karty
Barva | Antracitová |
Velikost | XXL |
Materiál | 65% polyester, 32% bavlna, 3% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)