Pracovní kalhoty Stretch-fit HR
Pracovní kalhoty Stretch-fit
PRAC. KALHOTY STRETCH FIT ANTR. VEL. 3XL
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastický materiál, mimořádně snadná údržba a stálé barvy
- 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, kapsa na mobilní telefon, kapsa na metr, držák identifikační karty
- Skryté knoflíky, nohavice kalhot mohou být rozšířeny až o 5 cm
- Třikrát prošité švy na vysoce namáhaných místech, zesílený sed
- Přihrádky na nákoleníky certifikované dle normy DIN EN 14404
Datové listy(X)
Barva | Antracitová |
Velikost | 3XL |
Materiál | 65% polyester, 32% bavlna, 3% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |