Zimní pracovní kalhoty Stretch-fit HR
Zimní pracovní kalhoty Stretchfit HR
PR. KALHOTY ZI. STRETCH FIT ANTR. 3XL
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastická, odolná a polstrovaná tkanina
- Mnoho funkčních kapes, držák identifikační karty
- Elastický pas, skrytý zip
- Lem lze rozšířit o 5 cm
- Zesílená kolena, zavírací kapsy ve výši kolen, shoda s normou DIN EN 14404
Datové listy(X)
Barva | Antracitová |
Velikost | 3XL |
Materiál | 65% polyester, 32% bavlna, 3% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |