Bezpečnostní obuv Light II S1P
Nízká bezpečnostní obuv, S1P Light II
MF-OBUV-LIGHT II-S1P-MODRÁ-42










Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšný semiš, textilní vložky
- Textilní podšívka
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová podrážka SRC PU, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 550 g (velikost 42)
Barva | Modrá |
Velikost | 42 |
Svrchní materiál obuvi | Semiš s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 8 |
Velikost boty (EU) | 42 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)