Pracovní bunda One
Pracovní bunda One
PRACOVNÍ BUNDA ONE ANTHRACITE 3XL



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina Ripstop (vysoce odolná vůči natržení), robustní, rychleschnoucí, easy-care
- 6 vnějších kapes, 2 vnitřní kapsy, kapsa na telefon e-Care
- Zesílená ramenní část, předtvarované rukávy, zadní část s ventilačním systémem
- Nastavitelné manžety a lem, držák identifikační karty
- Výstup pro sluchátka z vnitřní kapsy
Barva | Antracitová |
Velikost | 3XL |
Materiál | 55% polyester, 45% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)