Pracovní bunda Economic
Pracovní bunda Economic
MOD PRAC.BUNDA ECONOMIC ŠEDÁ/ČERV. 4XL
Obj. č. M401320006
EAN 4251596858926
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pracovní bunda Economic s pohodlnými pružnými vložkami, které díky odvětrávání v podpaží zajišťují optimální pohodlí
- Pružné vložky vzadu pro větší pohodlí a svobodu pohybu
- 2 vnější kapsy, 2 náprsní kapsy
- Větrání v podpaží
- Logo Würth MODYF na levé paži
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Šedá, Červená |
Velikost | 4XL |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |