Pracovní vesta Stretchfit HR
Pracovní vesta Stretch-fit HR
PRAC. VESTA STRETCH FIT ANTRACIT L
MODYF




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastický, snadná údržba, stálobarevný, skrytý zip
- Více než 10 vnějších kapes, 2 vnitřní kapsy, kapsa na telefon e-care
- Třikrát prošité švy na namáhaných místech, ventilační systém
- Nastavitelný lem
Barva | Antracitová |
Velikost | L |
Materiál | 65% polyester, 32% bavlna, 3% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)