Pracovní kalhoty One
Pracovní kalhoty One
PRAC. KALHOTY ONE ANTRACIT VEL. 3XL

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní rychleschnoucí tkanina ripstop se strečovými vsadkami
- Různé kapsy, kapsa na mobilní telefon s technologií e-care
- Reflexní vsadky, ergonomický rozparek na koleni
- Trojité švy na vysoce namáhaných místech, lem lze prodloužit o 5 cm
- Poutko na držák karty
Barva | Antracitová |
Velikost | 3XL |
Materiál | 55% polyester, 45% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)