Dětské kalhoty One
Dětské elastické kalhoty One
PR. KALHOTY ONE DĚT.ŠEDÁ VEL. 146/152
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina Ripstop (vysoce odolná vůči natržení), robustní, rychleschnoucí, easy-care
- Mnoho funkčních kapes, kapsa na telefon e-Care
- Reflexní vsadky
- Třikrát prošité švy na namáhaných místech
- Strečový opasek, anatomický střih v oblasti kolen
Datové listy(X)
Barva | Antracitová |
Velikost | 146/152 |
Materiál | 55% polyester, 45% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Sušit v bubnové sušičce |