Pracovní kalhoty One
Kalhoty s elastickým pasem, One, seprané
PRAC.KALHOTY ONE ANTRACIT VEL. 3XL
Obj. č. M403292005
EAN 4251174754787
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
Trvanlivé kalhoty ze seprané látky se zesílenými místy. Strečová část a pásek zaručuje komfort a maximální volnost pohybu.
- Tkanina Ripstop (vysoce odolná vůči natržení), robustní, rychleschnoucí, snadná údržba
- 3 přední, 2 stehenní a 2 zadní kapsy, kapsa na telefon e-Care
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v kolenou
- Třikrát prošité švy na namáhaných místech, strečový pás
- Držák vizitky, roztahovací lem, cca 5 cm
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Antracitová |
Velikost | 3XL |
Materiál | 55% polyester, 45% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Sušit při nízkých teplotách, Nebělit, Nečistit, Sušit v bubnové sušičce |