Pracovní kalhoty Nature
Elastické kalhoty Nature
PRACOVNÍ KALHOTY NATURE HNĚDÁ VEL.58
Obj. č. M403297435
EAN 4251174744610
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastická plátěná tkanina (velmi oděruvzdorná), velmi odolná, se snadnou údržbou
- 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, stehenní kapsa, kapsa na skládací metr, kapsy e-Care
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v oblasti kolen
- Odvětrávací zip, třikrát prošité švy, pružný pásek
- Kolenní kapsa vyrobená z materiálu CORDURA ® (extrémně odolná proti oděru), certifikovaná podle normy EN 14404
CORDURA® je registrovaná obchodní známka společnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švýcarsko.
Datové listy(X)
Barva | Kaštanová |
Velikost | 58 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 52 |
Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 300 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Materiál nákolenice | 100% Cordura® 500D |
Barva nákolenice | Černá |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 42 |