Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kalhoty Stretch X

Kalhoty Stretch X
PRACOVNÍ KALHOTY STRETCH X ANTRAZIT V.66

Obj. č. M403312451

EAN 4251402735380

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kalhoty Stretch X

Obj. č. M403312451

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Tyto moderní kalhoty jsou vyrobené ze strečového materiálu. Nabízejí odolnost a maximální pohodlí. Zakryté knoflíky chrání povrchy před poškrábáním.
  • Zakryté knoflíky proti poškrábání

  • 7 vnějších kapes, 2 kapsy na psací potřeby, kapsa na metr

  • Tkanina e-care (zajišťuje 99 % ochranu těla proti elektromagnetickému záření)

  • Reflexní vsadky, ergonomický střih v zesílené oblasti kolen, elastický pas

  • Trojitě prošité švy, klipsny na držák identifikační karty

  • Kolenní kapsy certifikované podle normy DIN EN 14404

  • Standard 100 od OEKO-TEX®
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Antracitová

Velikost

66

Velikost FR/ES/PT/BE

60

Materiál

72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

Hmotnost textilie na m2

260 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Lze prát při

při 60°C

Pokyny pro péči

Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit

Konfekční velikost UK

50

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace