Kalhoty Stretch X
Kalhoty Stretch X
PRAC.KALHOTY-STRETCH X-MODRÁ-42
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zakryté knoflíky proti poškrábání
- 7 vnějších kapes, 2 kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Tkanina e-care (zajišťuje 99 % ochranu těla proti elektromagnetickému záření)
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v zesílené oblasti kolen, elastický pas
- Trojitě prošité švy, klipsny na držák identifikační karty
- Kolenní kapsy certifikované podle normy DIN EN 14404
- Standard 100 od OEKO-TEX®
Datové listy(X)
Barva | Modrá |
Velikost | 42 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 36 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |