Zimní kalhoty Stretch X
Zimní kalhoty Stretch X
PRACOVNÍ KALHOTY STRETCH X ZIMNÍ ANTR.54
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zakryté knoflíky proti poškrábání
- 7 vnějších kapes, 2 kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Tkanina e-care zajišťuje 99% ochranu těla proti elektromagnetickému záření
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v zesílené oblasti kolen, elastický pas
- Trojitě prošité švy, klipsna na jmenovku, kolenní kapsy, certifikováno podle normy DIN EN 14404
- Standard 100 od OEKO-TEX®
Datové listy(X)
Barva | Antracitová |
Velikost | 54 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 48 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Materiál obložení | 100% polyester |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |