Kalhoty Cetus
Kalhoty Cetus
MF-PRAC.KALHOTY-CETUS-BEIGE/ANTRZ.-42





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina odolná vůči oděru s plastovými knoflíky a zipy
- Pět vnějších kapes, dvě kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Ergonomický střih na kolenou, strečová vložka v pase, kolenní kapsy z robustního materiálu Cordura, držák identifikační karty
- Vhodné pro průmyslové prádelny, certifikováno v souladu s normou DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Barva | Béžová, Antracitová |
Velikost | 42 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 36 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |
Normy | ISO 15797 |
ISO | 15797 |
Norma EN | 14404 |
Materiál nákolenice | 100% Cordura® 500D |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Žehlit s nízkou teplotou, Suché čištění pomocí perchlorethylenu / fluorovaných uhlovodíků |
Konfekční velikost UK | 28 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)