Kalhoty Cetus
Kalhoty Cetus
MF-PRAC.KALHOTY-CETUS-BEIGE/ANTRZ.-50
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina odolná vůči oděru s plastovými knoflíky a zipy
- Pět vnějších kapes, dvě kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Ergonomický střih na kolenou, strečová vložka v pase, kolenní kapsy z robustního materiálu Cordura, držák identifikační karty
- Vhodné pro průmyslové prádelny, certifikováno v souladu s normou DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Datové listy(X)
Barva | Béžová |
Velikost | 50 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 44 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |