Kalhoty Economic
Kalhoty Economic
MOD PRAC.KALHOTY ECONOMIC ŠEDÁ/ČERV. 62
MODYF
Obj. č.
M403426443
EAN 4251596859039
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kalhoty Economic lze v případě potřeby prodloužit o 5 cm a tak optimálně přizpůsobit výšce nositele
- Pružné vložky
- 2 boční kapsy, 1 zadní kapsa a 1 kapsa na stehně se zapínáním na suchý zip
- Logo Würth MODYF na levé stehenní kapse
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Velikost | 62 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |