Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kalhoty Cetus

Kalhoty Cetus
MF-PRAC.KALHOTY-CETUS-ČERV./ANTRZ.-62

Obj. č. M403437443

EAN 4251596876715

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kalhoty Cetus

Obj. č. M403437443
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
Kalhoty jsou odolné a poskytují maximální pohodlí. Knoflíky a zipy ze speciálního plastu, z 99 % nedetekovatelné detektory kovů.
  • Tkanina odolná vůči oděru s plastovými knoflíky a zipy

  • Pět vnějších kapes, dvě kapsy na psací potřeby, kapsa na metr

  • Ergonomický střih na kolenou, strečová vložka v pase, kolenní kapsy z robustního materiálu Cordura, držák identifikační karty

  • Vhodné pro průmyslové prádelny, certifikováno v souladu s normou DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Červená, Antracitová

Velikost

62

Velikost FR/ES/PT/BE

56

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnost textilie na m2

245 g

Normy

ISO 15797

ISO

15797

Norma EN

14404

Materiál nákolenice

100% Cordura® 500D

Lze prát při

při 60°C

Pokyny pro péči

Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Žehlit s nízkou teplotou, Suché čištění pomocí perchlorethylenu / fluorovaných uhlovodíků

Konfekční velikost UK

46

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace