Funkční spodky
Funkční kalhoty
KALHOTY PERFORMANCE ČERNÉ/ČERVENÉ 44
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtyřsměrný strečový materiál, extrémně odolný a robustní, rychleschnoucí, snadná péče
- Materiál CORDURA® v zónách, které jsou vystaveny silnému opotřebení
- Dvě přední kapsy, dvě zadní kapsy se zipem, dvě stehenní kapsy se zipem, kapsa na mobilní telefon a držák na doklady, kapsa na pravítko
- Odrazky LOXY® pro lepší viditelnost
- Nastavitelný pas s bočním zapínáním na suchý zip, vnitřní pas se silikonovým povrchem
- Lem lze prodloužit o 5 cm, ergonomický střih v oblasti kolen
- Kolenní kapsy z odolné strečové tkaniny
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | 44 |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 287 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Povoleno bělení s využitím kyslíku |