Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pracovní kalhoty Performance

Funkční kalhoty
KALHOTY PERFORMANCE ČERNÉ/ČERVENÉ 56

Obj. č. M403461433

EAN 4251761432791

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pracovní kalhoty Performance

Obj. č. M403461433

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Odolné a pohodlné pracovní kalhoty se sportovním vzhledem a čtyřsměrovým strečovým střihem, pevné, praktické detaily.

Odolné a pohodlné pracovní kalhoty se sportovním vzhledem


  • Čtyřsměrová strečová tkanina ripstop, rychleschnoucí, mírně vodoodpudivá. Tenčí tkanina v rozkroku a oblasti kolen pro větší pohodlí

  • Odnímatelná kapsová pouzdra Cordura®, dvě zadní kapsy a stehenní kapsy se zipy, kapsa na mobilní telefon a kapsa na karty, kapsa na nářadí, pouzdro na nůž

  • Odrazky Loxy®, zipy YKK

  • Článkovaný kolenní díl, elastické nastavení na suchý zip a silikonový pas

  • Kapsy na kolenní polštářek, 5cm přehyb pro prodloužení délky nohavice, elastické nastavení pasu na suchý zip


Čtyřsměrový strečový nylon 52 %, polyester 40 %, Spandex 8 % - 287 g/m². Kontrastní textilie: Čtyřsměrový strečový nylon 89 %, Spandex 11 % - 210 g/m². Výztuhy Cordura®.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

NávodNormální praní 40 °C
Používejte bělidlo bez chlóru
Lze sušit v sušičce
Žehlete za studena
Nečistěte chemicky

Barva

Černá, Červená

Velikost

56

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnost textilie na m2

287 g

Lze prát při

při 40°C

Pokyny pro péči

Povoleno bělení s využitím kyslíku, Žehlit s vysokou teplotou, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace