Zimní kalhoty Würth, 75 let
Zimní kalhoty 75 let
ZIMNÍ KALHOTY WÜRTH 75 ŠED/ČERV. 50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skrytá tlačítka pro ochranu povrchu před poškrábáním, 4vrstvý strečový materiál, rychleschnoucí
- 7 vnějších kapes, 2 kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Tkanina e-care (zajišťuje 99% ochranu těla proti elektromagnetickému záření)
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v zesílené oblasti kolen, elastický pas
- Trojitě prošité švy, klipsny na držák jmenovky, kolenní kapsy, certifikováno podle normy DIN EN 14404, STANDARD 100 od společnosti OEKO-TEX®
Barva | Antracitová |
Velikost | 50 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 44 |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 214 g |
Materiál obložení | 100 % polyesterová síťovina |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)