Letní kalhoty Stretch X
Letní kalhoty Stretch X
PR.KALHOTY STRETCH X LETNÍ ANTHRA V. 46
MODYF

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ripstop tkanina, reflexní vložky
- Elastický pas s logem X-Finity
- Skryté knoflíky neumožňují poškrábání
- Sedm vnějších kapes, kapsa na pravítko, brašna na nářadí
- Kapsička s klopu se zakrytým nalisovaným cvočkem a poutkem pro držáky průkazů totožnosti
- Lem lze vytáhnout až o 5 cm, štíhlý střih, předtvarovaná kolena
- Certifikováno v souladu s normou EN13688
Barva | Antracitová |
Velikost | 46 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 40 |
Materiál | 73 % bavlna, 24 % polyester (recyklovaný), 3 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 200 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit s nízkou teplotou, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 32 |
Datové listy(X)