Pracovní laclové kalhoty Nature
Laclové kalhoty Nature
PRAC.KALHOTY-LACL-NATUR-MODRÉ VEL. 24
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastická plátěná tkanina (velmi oděruvzdorná)
- 2 přední, 2 zadní kapsy, stehno, skládací metr, lacl, kapsy na telefon e-Care
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v kolenou
- Odvětrávací zip, třikrát prošité švy, elastické ramenní popruhy, pružný pásek
- Kolenní kapsa vyrobená z materiálu CORDURA ® (extrémně odolná proti oděru), certifikovaná podle normy EN 14404
CORDURA® je registrovaná obchodní známka společnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Switzerland.
Datové listy(X)
Barva | Břidlicová modř |
Velikost | 24 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 44C |
Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 300 g |
Norma EN | 14404 |
Materiál nákolenice | 100% Cordura® 500D |
Barva nákolenice | Černá |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |