Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pracovní laclové kalhoty Starline Plus

Pracovní kalhoty s laclem Starline Plus
PRAC.LACL.KALH.STARLINEPLUS ČERNÁ VEL.54
MODYF

Obj. č. M404166431
EAN 4251174745969

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Tyto pracovní kalhoty vás zaujmou svým materiálem pro vysoké zatížení. Elastické popruhy a skvěle padnoucí střih zajišťují vysokou úroveň pohodlí. Jednou si je obléknete a už nikdy nebudete chtít žádné jiné.
  • Robustní materiál pro vysoké zatížení a snadnou péči

  • 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, kapsa na nohavici, kapsa na metr, poutko na kladivo

  • Reflexní lemování, elastické popruhy s přezkami

  • Pas s nastavitelnou šířkou, zesílené třikrát prošité švy

  • CORDURA
  • ®
  • kolenní kapsy (extrémně odolné vůči oděru), testováno v souladu s normou EN 14404

CORDURA® je registrovaná obchodní známka společnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švýcarsko.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Černá, Šedá

Velikost

54

Velikost FR/ES/PT/BE

48

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnost textilie na m2

250 g

Norma EN

14404

Materiál nákolenice

100% Cordura® 500D

Barva nákolenice

Šedá

Lze prát při

při 60°C

Pokyny pro péči

Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit s nízkou teplotou, Suché čištění

Konfekční velikost UK

38

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace