Pracovní laclové kalhoty Starline Plus
Pracovní kalhoty s laclem Starline Plus
PRAC.LACL.KALHOTY STARLINE+ ŠED./ORAN.46
MODYF

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní materiál pro vysoké zatížení a snadnou péči
- 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, kapsa na nohavici, kapsa na metr, poutko na kladivo
- Reflexní lemování, elastické popruhy s přezkami
- Pas s nastavitelnou šířkou, zesílené třikrát prošité švy
- ® kolenní kapsy (extrémně odolné vůči oděru), testováno v souladu s normou EN 14404
CORDURA
CORDURA® je registrovaná obchodní známka společnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švýcarsko.
Barva | Šedá, Oranžová |
Velikost | 46 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 40 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 250 g |
Norma EN | 14404 |
Materiál nákolenice | 100% Cordura® 500D |
Barva nákolenice | Černá |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit s nízkou teplotou, Suché čištění |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)