Laclové kalhoty Stretch X
Laclové kalhoty Stretch X
PRACOVNÍ KALHOTY LACL. STRETCH X BÉŽ. 90
MODYF



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zakryté knoflíky proti poškrábání
- 8 vnějších kapes, 2 kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Tkanina e-care zajišťuje 99% ochranu těla proti elektromagnetickému záření
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v zesílené oblasti kolen, nastavitelný elastický pas s patentkami
- Trojitě prošité švy, klipsna na jmenovku, kolenní kapsy, certifikováno podle normy DIN EN 14404
- Standard 100 OEKO-TEX®
![]() | |
Barva | Béžová |
Velikost | 90 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 38L |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Norma EN | 14404 |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 30L |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)