Dámské kalhoty s laclem Stretch X
Dámské kalhoty s laclem Stretch X
PRAC.LACL.KALHOTY-STRETCH-X-DÁM.MODR.36
MODYF




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skryté knoflíky neumožňují poškrábání
- Osm vnějších kapes, dvě kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Tkanina e-care (zajišťuje 99 % ochranu těla proti elektromagnetickému záření)
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v zesílené oblasti kolen, nastavitelný elastický pas s knoflíky
- Trojitě prošité švy, klipsny na držák identifikace, kolenní kapsy, certifikováno podle normy DIN EN 14404, STANDARD 100 od společnosti OEKO-TEX®
Barva | Tmavě modrá |
Velikost | 36 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 38 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Norma EN | 14404 |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 28 |
Datové listy(X)