Kalhoty s laclem Star Cotton Plus
Kalhoty s laclem Star CP250
PR.KALH.-LACL-STAR CP250 TM.MOD/ŠEDÁ54
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zakryté knoflíky a upevnění suchými zipy pro ochranu proti poškrábání
- 2 přední kapsy, kapsa na skládací metr, stehenní kapsa, 2 zadní kapsy, břišní kapsa
- Elastické šle, elastický nastavitelný pas
- Ergonomický střih v oblasti kolen
- Lem lze prodloužit o 5 cm
Datové listy(X)
Barva | Tmavě modrá |
Velikost | 54 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 240 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |