Pracovní košile Nature
Pracovní košile Nature
PRAC. KOŠILE NATURE ŠEDÁ S


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná, rychleschnoucí, snadná péče
- 2 náprsní kapsy s klopou a patentními knoflíky
- Zapínání a manžeta s patentními knoflíky
- Zadní část s ventilačním systémem
Barva | Žulově šedá |
Velikost | S |
Materiál | 100% polyester (35% recyklovaný polyester, 65% polyester) |
Hmotnost textilie na m2 | 140 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)