Neonové výstražné kalhoty, třída 2
Reflexní kalhoty, neon, třída 2
PRAC.KALHOTY NEON ORANŽOVÁ/ŠEDÁ 52
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Trvanlivá strečová tkanina, rychleschnoucí, snadná údržba
- 2 přední kapsy, 2 zesílené zadní kapsy se zipem na pravé straně, stehenní kapsa, kapsa na skládací metr, kapsa na mobilní telefon, poutko na kladivo
- Odrazky LOXY®
- Trojité prošité švy, ergonomický střih v oblasti kolen
- Kolenní kapsy, certifikace dle normy EN 14404
- EN ISO 20471 třída 2
LOXY® je registrovaná obchodní známka společnosti Loxy AS NO.
Datové listy(X)
Barva | Oranžová |
Velikost | 52 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 46 |
Materiál | 74% polyester, 22% bavlna, 4% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 250 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |