Prošívaná bunda New Craft
Prošívaná bunda New Craft
PRACBUNDA-NEW CRAFT-MODRÁ NAVY-VEL.4XL


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Teplá prošívaná bunda
- 2 přední kapsy, náprsní kapsa, vnitřní kapsa, všechny uzavíratelné
- Skrytý přední zip, ochrana brady, vysoký límec
- Zesílená tkanina v oblasti loktů
- Lem se stahovací šňůrkou a zarážka
Barva | Námořnická modrá |
Velikost | 4XL |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 65 g |
Normy | EN 14058 |
Norma EN | 14058 |
Polstrování | 100% polyester |
Plošná hmotnost nátěru u polstrování na m² | 310 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)