Parka Talin 3 v 1
Nepromokavá bunda, Tallin, 3 v 1
MF-TALLINN-BUNDA-3V1-MODRÁ-VEL.3XL
MODYF




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina Ripstop (vysoká odolnost proti roztržení), lehká, robustní, prodyšná voděodolná (vodní sloupec 5000 mm)
- 2 přední kapsy, 2 vnitřní kapsy, náprsní kapsa
- Překrytý vodotěsný přední zip, lepené švy
- Vysoký límec, nastavitelné manžety a lem, odnímatelná kapuce
- Bunda s certifikátem podle normy EN 343 třída 3/3, odnímatelná fleecová bunda se 2 kapsami a podšitými rukávy
Barva | Modrá |
Velikost | 3XL |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Norma EN | 343 |
Materiál vnitřního pláště | 100% polyester |
Plošná hmotnost nátěru na vnitřním plášti na m² | 240 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)